Smerigliatrici angolari ad aria compressa G2408-115

Codice art.: 079312 G2408-115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto G2408-115
Potenza fornita 350 W
Numero massimo giri 12.000 min-1
Fabbisogno massimo d’aria 786 l/min
Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Vibrazione massima a norma EN 8,1 m/s2
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 10 mm
⌀ Massimo disco 115 mm
Peso 0,9 kg
Rumorosità 81 dB(A)
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079312 G2408-115
EAN / GTIN 7322590010065
Codice del produttore 8423031478

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrici angolari potenti, il cui numero di giri non scende neanche sotto sforzo. L’avviatore di sicurezza previene l’accensione accidentale.

Fornitura:

Incl nippli.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello