Avvitatori pneumatici a percussione W2915

Codice art.: 079171 W2915
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto W2915
Campo di coppia 200 Nm - 800 Nm
⌀ Massimo viti (8.8-12.9) M16
Numero massimo giri 7.700 min-1
Portautensile con profilo di azionamento
Dimensione portautensile 1/2 pollici
Forma Pistola
Fabbisogno massimo d’aria 1.080 l/min
Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 10 mm
Peso 2 kg
Rumorosità 96 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN 7,5 m/s2
Lunghezza 185 mm
Altezza 186 mm
Rotazione oraria/antioraria si
Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079171 W2915
EAN / GTIN 7322590051297
Codice del produttore 8434124852

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i dati tecnici si riferiscono a una pressione dinamica di 6,3 bar e al ⌀ interno indicato del tubo flessibile.
Potenti avvitatori a percussione.
Scarico dell’aria attraverso l’impugnatura, convertibile per rotazione oraria e antioraria.
  • Potente meccanismo a percussione a doppio martello.
  • Peso ridotto e potenza elevata.
  • Alloggiamento in materiale composito e impugnatura con vita utensile prolungata.
  • Impugnatura ergonomica con un buon grado di isolamento.
  • Conversione rotazione oraria/antioraria grazie a due pulsanti.

Uso:

Adatto per l’impiego in situazioni complesse.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello