Avvitatori pneumatici a percussione W2428

Codice art.: 079171 W2428
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto W2428
Campo di coppia 800 Nm - 1.600 Nm
⌀ Massimo viti (8.8-12.9) M33
Numero massimo giri 5.000 min-1
Portautensile con profilo di azionamento
Dimensione portautensile 1 pollici
Forma Diritto
Fabbisogno massimo d’aria 2.880 l/min
Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 1/2 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 19 mm
Peso 10,5 kg
Rumorosità 98 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN 10,67 m/s2
Lunghezza 345 mm
Altezza 131 mm
Rotazione oraria/antioraria si
Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079171 W2428
EAN / GTIN 7322590051211
Codice del produttore 8434124860

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i dati tecnici si riferiscono a una pressione dinamica di 6,3 bar e al ⌀ interno indicato del tubo flessibile.
Potenti avvitatori a percussione.
Scarico dell’aria attraverso l’impugnatura, convertibile per rotazione oraria e antioraria.
  • Robusto meccanismo a percussione a martello singolo.
  • Il meccanismo a percussione garantisce colpi più delicati e un ridotto livello di vibrazioni.
  • Tre livelli di coppia per la rotazione oraria e antioraria.
  • Maniglia a vanga supplementare per una migliore impugnatura.
  • Corpo resistente in alluminio e magnesio.
  • Coppia di serraggio elevata grazie al motore a lamelle estremamente potente.

Uso:

Adatto per lavori di smontaggio pesanti.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello