{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | S2450P | |
Campo di coppia | 2,4 Nm - 5 Nm | |
⌀ Massimo viti (8.8-12.9) | M5 | |
Numero massimo giri | 1.100 min-1 | |
Dimensione portautensile | 1/4 pollici | |
Forma | Pistola | |
Fabbisogno massimo d’aria | 360 l/min | |
Filettatura di raccordo | BSP | |
Raccordo pneumatico | 1/4 pollici | |
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) | 10 mm | |
Peso | 1,1 kg | |
Rumorosità | 78 dB(A) | |
Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo di prodotto | Avvitatori |
Codice articolo | 079165 S2450P | |
Codice del produttore | S2450-P |