Avvitatore a impulsi pneumatico S2426L

Codice art.: 079165 S2426L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto S2426L
Campo di coppia 1,2 Nm - 2,6 Nm
⌀ Massimo viti (8.8-12.9) M4
Numero massimo giri 1.500 min-1
Dimensione portautensile 1/4 pollici
Forma Cilindro
Fabbisogno massimo d’aria 360 l/min
Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 10 mm
Peso 0,9 kg
Rumorosità 73 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079165 S2426L
EAN / GTIN 7322590017033
Codice del produttore S2426-L

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i dati tecnici si riferiscono a una pressione dinamica di 6,3 bar e al ⌀ interno indicato del tubo flessibile.
  • Limitatore di coppia preciso e resistente all’usura.
  • Elevata precisione dinamometrica.

Particolarmente adatto per avvitare in serie con portalame a cambio rapido per lame E 6,3 (vedi n. art. 674200 e succ.).
Senza olio − non è necessario nessun oliatore pneumatico supplementare.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello