Spazzatrice, Denominazione originale prodotto: SW250

Codice art.: 078550 SW250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto SW250
Volume del serbatoio 38 l
Lunghezza 1.470 mm
Larghezza 920 mm
Altezza 1.120 mm
Rendimento teorico 3.680 m2/h
Larghezza di lavoro con spazzole laterali 920 mm
Peso 20 kg
Tipo di prodotto Spazzatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078550 SW250
EAN / GTIN 5715492191987
Codice del produttore 50000494

Descrizione

Esecuzione:

Spazzatrici a conduzione manuale con rullo spazzatore principale e spazzola laterale regolabile senza utensili per la pulizia ottimale di vari tipi di pavimento.
Azionamento manuale, serbatoio di raccolta molto ampio, montatura inossidabile per una lunga durata e impugnatura ripiegabile.
Per uso in interni ed esterni.

Uso:

Per pavimenti duri e per pavimenti con moquette. Ideale per spazzare foglie, sporco secco in quantità ridotta, tappi a corona, sigarette, ecc.

Fornitura:

Macchina spazzatrice manuale, rullo spazzatore principale, spazzola laterale, filtri integrati.
Rullo spazzatore principale e due spazzole laterali.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello