Spazzatrice SW200

Codice art.: 078550 SW200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto SW200
    Volume del serbatoio 38 l
    Lunghezza 1.470 mm
    Larghezza 850 mm
    Altezza 1.120 mm
    Rendimento teorico 2.800 m2/h
    Larghezza di lavoro con spazzole laterali 700 mm
    Peso 19,5 kg
    Tipo di prodotto Spazzatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 078550 SW200
    EAN / GTIN 5715492191963
    Codice del produttore 50000493

    Descrizione

    Esecuzione:

    Spazzatrici a conduzione manuale con rullo spazzatore principale e spazzola laterale regolabile senza utensili per la pulizia ottimale di vari tipi di pavimento.
    Azionamento manuale, serbatoio di raccolta molto ampio, montatura inossidabile per una lunga durata e impugnatura ripiegabile.
    Per uso in interni ed esterni.

    Uso:

    Per pavimenti duri e per pavimenti con moquette. Ideale per spazzare foglie, sporco secco in quantità ridotta, tappi a corona, sigarette, ecc.

    Fornitura:

    Macchina spazzatrice manuale, rullo spazzatore principale, spazzola laterale, filtri integrati.
    Rullo spazzatore principale e spazzola laterale.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello