Aspiratore solidi / liquidi a batteria NT22AP-0

Codice art.: 078520 NT22AP-0
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto NT22AP
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 36 V
Volume del serbatoio 22 l
Portata volumica 342 l/min
Potenza vuoto massima 152 mbar
Peso con batteria 8,6 kg
Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078520 NT22AP-0
EAN / GTIN 4054278672328

Descrizione

Esecuzione:

Aspiratore solidi / liquidi a marchio Kärcher con funzionamento a batteria. L’assenza del cavo consente un utilizzo estremamente pratico e mobile.
  • Depurazione semiautomatica del filtro.
  • Filtro plissettato piatto con alloggiamento.
  • Durata della batteria a pieno carico: 35 min.
  • Coperchio di protezione per il vano batteria.
  • Peso ridotto e dimensioni compatte.

NT 22/1 Ap Bp L è il primo aspiratore solidi/liquidi a batteria progettato per l’utilizzo professionale. Con potente tecnologia Battery Power e batteria ricaricabile per garantire la massima capacità di aspirazione e una durata elevata.

Fornitura:

Tubo flessibile di aspirazione, tubo di aspirazione 2× 0,5 m, sacchetto per filtro in tessuto non tessuto, bocchetta pavimenti per solidi/liquidi da 300 mm, bocchetta fessure, filtro di carta plissettato piatto.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 078518 CHARGER e 078519 BATTERY.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello