Aspiratore solidi / liquidi a batteria NT22AP

Codice art.: 078520 NT22AP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto NT 22/1 Ap Bp
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Numero di batterie contenute 1
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Capacità batteria 7,5 Ah
    Tensione batteria 36 V
    Lunghezza 401 mm
    Larghezza 372 mm
    Altezza 499 mm
    Volume del serbatoio 22 l
    Portata volumica 342 l/min
    Potenza vuoto massima 152 mbar
    Peso con batteria 8,6 kg
    Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 078520 NT22AP
    EAN / GTIN 4054278441559
    Codice del produttore 1.528-120.0

    Descrizione

    Esecuzione:

    Aspiratore solidi / liquidi a marchio Kärcher con funzionamento a batteria. L’assenza del cavo consente un utilizzo estremamente pratico e mobile.
    • Depurazione semiautomatica del filtro.
    • Filtro plissettato piatto con alloggiamento.
    • Durata della batteria a pieno carico: 35 min.
    • Coperchio di protezione per il vano batteria.
    • Peso ridotto e dimensioni compatte.

    NT 22/1 Ap Bp L è il primo aspiratore solidi/liquidi a batteria progettato per l’utilizzo professionale. Con potente tecnologia Battery Power e batteria ricaricabile per garantire la massima capacità di aspirazione e una durata elevata.

    Fornitura:

    Tubo flessibile di aspirazione, tubo di aspirazione 2× 0,5 m, sacchetto per filtro in tessuto non tessuto, bocchetta pavimenti per solidi/liquidi da 300 mm, bocchetta fessure, filtro di carta plissettato piatto.

    Nota:

    Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 078518 CHARGER e 078519 BATTERY.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello