Dispositivo soffiante aria calda, Modello: 89672

Codice art.: 078321 89672
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto HM 2320 EKF
Potenza assorbita 2.300 W
Alimentazione Alimentazione di rete
Temperatura dell’aria 80 °C - 650 °C
Portata d’aria 150 l/min - 500 l/min
Peso 960 g
Esecuzione Assortimento
Tensione di rete 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Tipo di prodotto Heissluftbläser

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078321 89672
EAN / GTIN 4007841089672

Descrizione

Esecuzione:

Set per termosoffiatore HM 2320 EKF in valigetta di plastica contenente:
  • Termosoffiatore a pistola con regolazione continua della portata d’aria, quattro programmi di archiviazione, visualizzazione digitale di temperatura e calore residuo, funzione LOCK, uso con una sola mano.
  • Ugello riduttore 9 mm, ugello a getto largo 50 mm, ugello riflettore, set di 100 tubi flessibili per calettamento.

Uso:

Per saldare e risagomare materie plastiche, calettare a caldo, rimuovere vernice, brasare, asciugare e scongelare.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello