{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Denominazione originale prodotto | HM 2120 EKF | |
Potenza assorbita | 2.200 W | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Temperatura dell’aria | 80 °C - 630 °C | |
Peso | 850 g | |
Esecuzione | Assortimento | |
Tensione di rete | 230 V | |
Frequenza di rete | 50 Hz | |
Tipo di prodotto | Heissluftbläser |
Codice articolo | 078321 89610 | |
EAN / GTIN | 4007841089610 |