Sega circolare a mano per metalli a batteria 8203E

Codice art.: 078235 8203E
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 8203E
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Numero di batterie contenute 2
Capacità batteria 5,5 Ah
Tensione batteria 18 V
Numero massimo giri 3.500 min-1
⌀ Lama 203 mm
Profondità di taglio massima 90° 67 mm
Profondità di taglio massimo 45° 42 mm
Peso senza batteria 5,4 kg
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078235 8203E
EAN / GTIN 4260052468050

Descrizione

Esecuzione:

Potente sega circolare per metallo per la lavorazione sicura e senza bave di profilati e tubi in acciaio, metalli non ferrosi, lamiere, piastre metalliche e pannelli a sandwich senza formazione di scintille.
  • Nessuna necessità di lubrorefrigeranti.
  • Nessun bisogno di ripassature.
  • Taglio rapidissimo.

Sega circolare a mano per metalli a batteria Hand DRY Cutter 8203E.
  • Ideale per segare acciaio, lamiere di acciaio, pannelli a sandwich, piastre metalliche, tubi e profilati in acciaio, materiali non ferrosi e materiali compositi fino a uno spessore di 6 mm.
  • Contenitore di raccolta trucioli per lavori puliti.
  • Con una lama per sega con riporto in metallo duro “LBS resistente agli urti” di ⌀ 203/48Z per garantire massima durata e qualità.

Fornitura:

Incluse 2 batterie ad alte prestazioni 18 V LiHD 5,5 A, lama per sega, caricabatterie e valigetta.

Nota:

Compatibile con il Cordless Alliance System (CAS), un sistema a batteria multiproduttore dei principali marchi di utensili elettrici. Lame per sega adatte disponibili al n. art. 078243.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello