• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Lama per sega circolare Drytech® ⌀ 203 mm, Numero denti: 48

Codice art.: 078243 48
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero denti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Lama D 203 mm
⌀ Foro 25,4 mm
adatto per materiale INOX
Numero denti 48
Larghezza di taglio B 1,2 mm
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078243 48
EAN / GTIN 4260052466780
Manufacturer JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Descrizione

Esecuzione:

Ideale per segare reti e griglie metalliche, lamiere trapezoidali, profili, canaline per cavi, tubi per saracinesche, ecc. Le lame per seghe LBS da 1,0 a 1,7 mm sono notevolmente più sottili rispetto alle lame tradizionali. Consentono quindi il risparmio di materiale e sono più efficienti e veloci. Risparmio energetico e quindi maggiore potenza della batteria.
Velocità di taglio max. 3800 giri/min.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello