Sega frontale a batteria M18FHZ

Codice art.: 078220 M18FHZ
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee modello HB 18 V

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee modello HB 18 V
Denominazione originale prodotto M18FHZ-502X
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5 Ah
Tensione batteria 18 V
Lunghezza corsa 22 mm
Numero di corse 0 min-1 - 3.000 min-1
Peso 2,6 kg
Vibrazione massima a norma EN 9,9 m/s2
Particolarità FIXTEC, LED
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078220 M18FHZ
EAN / GTIN 4058546030575
Codice del produttore 4933459885

Descrizione

Esecuzione:

Sega frontale a batteria Milwaukee per lavorare in punti di difficile accesso.
  • Elettronica per regolazione continua del numero di corse e protezione contro i sovraccarichi.
  • Sistema FIXTEC di cambio rapido senza utensili delle lame per sega.
Con potente motore POWERSTATE™ senza spazzole.
  • Elettronica REDLINK PLUS™ con protezione digitale contro i sovraccarichi per una maggiore potenza.
  • Batteria REDLITHIUM-ION™ con controllo monocella per una durata elevata.
  • Lunghezza corsa di 22 mm e 3000 min-1 per il massimo controllo.
  • Scarpa inclinabile per una perfetta posizione del tagliente.

Fornitura:

Inclusi valigetta di trasporto (custodia HD), 2× batterie da 18 V, caricabatterie rapido e lama per sega.

Nota:

Per lame per seghe frontali a gattuccio vedi a partire dal n. art. 588600.
Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello