Sega frontale a batteria M12CHZ2

Codice art.: 078219 M12CHZ2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (HD = Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 12 V

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD = Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 12 V
Denominazione originale prodotto M12CHZ-202X
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 12 V
Lunghezza corsa 16 mm
Numero di corse 0 min-1 - 3.000 min-1
Peso 1,5 kg
Vibrazione massima a norma EN 6,5 m/s2
Particolarità FIXTEC, LED
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078219 M12CHZ2
EAN / GTIN 4002395006632
Codice del produttore 4933447738

Descrizione

Esecuzione:

Seghetto frontale compatto a batteria Milwaukee per lavorare in punti di difficile accesso.
  • Elettronica con comando continuo del numero di corse e protezione contro i sovraccarichi.
  • Sistema FIXTEC di cambio rapido senza utensili delle lame per sega.
Con potente motore POWERSTATE™ senza spazzole.

Fornitura:

Inclusi valigetta / borsa di trasporto, 2× batterie, caricabatterie rapido e lama per sega.

Nota:

Per lame per seghe frontali a gattuccio vedi a partire dal n. art. 588600.
Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073808; 073809; 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello