Set di lame per seghe frontali a gattuccio, Descrizione: 922BF

Codice art.: 588600 922BF
Sconto
14.60 CHF
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 2.14 / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 31 dic 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
178 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Spessore lamiera (lamiera forata): 3-8
  • Profilo in metallo (aperto): < 100
  • Tipo di taglio: taglio diritto fine

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame BiM
Passo dentatura 1,8 mm
Lunghezza lama 150 mm
Descrizione 922BF
Idoneità _922BF
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Spessore lamiera (lamiera forata) 3-8 mm
Profilo in metallo (aperto) < 100 mm
Macchina di propulsione Sega frontale
Tipo di taglio taglio diritto fine
Numero di lame 5
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 588600 922BF
EAN / GTIN 4045197158260
Codice del produttore 588600 922BF

Descrizione

Esecuzione:

Lame per seghe frontali a gattuccio per metallo.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Set di lame per seghe frontali a gattuccio, Descrizione: 922BF

Set di lame per seghe frontali a gattuccio, Descrizione: 922BF

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
178 pezzi in magazzino
14.60 CHF
CHF  10.70
(CHF 2.14 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
196 pezzi in magazzino
14.90 CHF
CHF  10.85
(CHF 2.17 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Ottimizzato per il materiale Acciaio Acciaio
Materiale per lame BiM BiM
Tipo di taglio taglio diritto fine taglio diritto fine
Passo dentatura 1,8 mm 1,4 mm
Spessore lamiera (lamiera forata) 3-8 mm 1,5-4 mm
Profilo in metallo (aperto) < 100 mm < 100 mm
Tipo di prodotto Lama per seghetto Lama per seghetto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello