{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V | |
Denominazione originale prodotto | GSA 18 V-32 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 18 V | |
Lunghezza corsa | 32 mm | |
Numero di corse | 0 min-1 - 2.500 min-1 | |
Peso | 3,5 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 10 m/s2 | |
Particolarità | SDS | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Sega |
Codice articolo | 078214 GSA1832-0 | |
EAN / GTIN | 3165140951784 | |
Codice del produttore | 06016A8109 |