Sega a nastro compatta a batteria M18FBS85

Codice art.: 078205 M18FBS85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V; Milwaukee modello HB 18 V

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Imballaggio Valigetta di trasporto
    Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V; Milwaukee modello HB 18 V
    Denominazione originale prodotto M18FBS85-202C
    Numero di batterie contenute 2
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Capacità batteria 2 Ah
    Tensione batteria 18 V
    Velocità nastro 0 m/min - 165 m/min
    Profondità di taglio massima 90° 85 mm
    Larghezza nastro sega 13 mm
    Lunghezza nastro sega 898 mm
    Peso 6 kg
    Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Tipo di prodotto Sega

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 078205 M18FBS85
    EAN / GTIN 4058546293963
    Codice del produttore 4933471497

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sega a nastro a batteria FUEL™ compatta e potente con motore POWERSTATE™ senza spazzole per un uso mobile e ancora più maneggevole.
    • Sostituzione del nastro semplice e senza utensili.
    • Velocità del nastro regolabile in continuo mediante apposito interruttore.
    • Robusta costruzione e gancio in metallo.
    • Illuminazione a LED dell’area di taglio.

    Fornitura:

    Inclusi caricabatterie; 2× batterie M18 B2, nastro per sega bimetallico 14 TPI e valigetta di trasporto.

    Nota:

    Per batterie e caricabatterie adatti vedi 073801073840.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello