Seghetti alternativi senza batteria ST18L90

Codice art.: 078185 ST18L90
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Denominazione originale prodotto ASTS 18-26 AS
ID produttore ST 18 L 90
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Numero di corse 750 min-1 - 3.000 min-1
Spessore massimo lama acciaio 10 mm
Spessore massimo lama legno 90 mm
Regolazione dello smusso
Movimento pendolare 4 x
Peso 1,9 kg
Vibrazione massima a norma EN TOTALE 8,7 m/s2
Forma A forma di asta
Particolarità Impugnatura ridotta
Sostituzione utensile senza strumenti sì, Metabo Quick
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078185 ST18L90
EAN / GTIN 4061792256170

Descrizione

Esecuzione:

Seghetto alternativo a batteria robusto ed estremamente maneggevole per tagli precisi.
  • Numero di corse variabile, movimento pendolare e guida della lama per sega ribassata e sostenuta da una molla.
  • La funzione di soffiaggio dei trucioli attivabile garantisce una buona visuale sul punto di taglio.
  • Impugnatura ridotta e superficie morbida.
Un prezioso aiuto per il tuo lavoro quotidiano: pratico seghetto alternativo a batteria per tagli su legno fino a 90 mm.
  • Funzione di soffiaggio dei trucioli per garantire una buona visuale sul punto di taglio.
  • Possibilità di aspirazione, protezione contro il riavvio.

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.
Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per “Cordless Alliance System”.

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie; inclusi bocchetta di aspirazione, vetro di protezione e chiave esagonale.
Incluso dispositivo antistrappo.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello