Seghetti alternativi senza batteria 18LTX100

Codice art.: 078185 18LTX100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Denominazione originale prodotto STA 18 LTX 100
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Numero di corse 550 min-1 - 2.800 min-1
Spessore massimo lama acciaio 10 mm
Spessore massimo lama legno 100 mm
Regolazione dello smusso
Movimento pendolare 4x
Peso 1,9 kg
Vibrazione massima a norma EN 11,8 m/s2
Forma A forma di asta
Particolarità Impugnatura ridotta
Sostituzione utensile senza strumenti sì, Metabo Quick
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078185 18LTX100
EAN / GTIN 4007430324603
Codice del produttore 601002890

Descrizione

Esecuzione:

Seghetto alternativo a batteria robusto ed estremamente maneggevole per tagli precisi.
  • Numero di corse variabile, movimento pendolare e guida della lama per sega ribassata e sostenuta da una molla.
  • La funzione di soffiaggio dei trucioli attivabile garantisce una buona visuale sul punto di taglio.
  • Impugnatura ridotta e superficie morbida.

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.
Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per “Cordless Alliance System”.

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie; inclusi bocchetta di aspirazione, vetro di protezione e chiave esagonale.
Incluso dispositivo antistrappo.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello