{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Denominazione originale prodotto | KFH 17-15 R | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.700 W | |
Numero di giri/min. a vuoto | 2.300 min-1 - 7.500 min-1 | |
⌀ Disco | 137 mm | |
Peso | 6,4 kg | |
Lunghezza cavo | 4 m | |
Angolo dello smusso | 30 grado; 45 grado | |
Raggio | 3 mm | |
Tipo di prodotto | Sbavatrici e smussatrici |
Codice articolo | 078125 KFH17-15R | |
EAN / GTIN | 4014586892733 | |
Codice del produttore | 72381861000 |