Rullo di guida 6430300201

Codice art.: 078136 6430300201
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Descrizione della forma: Smusso 30

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per n. art. 078137 Dim. 6430100101
    Diametro 29,9 mm
    Smusso 30 grado
    Raggio 3 mm
    Descrizione della forma Smusso 30
    Tipo di prodotto Sbavatrici e smussatrici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 078136 6430300201
    EAN / GTIN 4014586441085
    Codice del produttore 64303002010

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il rullo di guida con ⌀ di 29,90 mm è adatto per smussi a 30° fino a 5 mm.

    Per:

    Fresa rifilatrice n. art. 078137 Dim. 6430100101.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello