{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Denominazione originale prodotto | BLK 5,0 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.700 W | |
Numero di corse | 820 min-1 | |
Spessore max. del materiale acciaio max. 400 N/mm2 | 5 mm | |
Spessore max. del materiale acciaio max. 800 N/mm2 | 2,5 mm | |
Raggio della curva più piccola | 90 mm | |
Velocità di taglio | 1,3 m/min | |
Larghezza taglio | 8 mm | |
Peso | 3,8 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
Tensione di rete | 230 V | |
Frequenza di rete | 50 Hz | |
Tipo di prodotto | Roditrici |
Codice articolo | 078111 7232476 | |
EAN / GTIN | 4014586897714 |