Roditrici 723241

Codice art.: 078111 723241
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto BLK 1.3TE
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Potenza assorbita 350 W
    Numero di corse 1.800 min-1
    Spessore max. del materiale acciaio max. 400 N/mm2 1,3 mm
    Spessore max. del materiale acciaio max. 800 N/mm2 0,6 mm
    Raggio della curva più piccola 30 mm
    Velocità di taglio 2,3 m/min
    Larghezza taglio 4 mm
    Peso 1,8 kg
    Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
    Tipo di prodotto Roditrici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 078111 723241
    EAN / GTIN 4014586870069
    Codice del produttore 72324160000

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Molto economiche grazie all’elevata durata del punzone e della matrice.
    • Sistema di cambio rapido QuickIN per la sostituzione rapida e senza utensili del punzone e della matrice.
    • Direzione di lavoro regolabile senza utensili.
    • Ottima maneggevolezza anche in condizioni di lavoro difficili grazie alla struttura leggera.
    • Particolarmente adatte per lamiere trapezoidali fino a 1,3 mm di spessore e nervature profonde fino a 85 mm.

    Roditrici flessibili con elevata maneggevolezza per lamiere sottili, trapezoidali, ondulate e profili.

    Nota:

    Per batterie adatte vedi n. art. 073851 – n. art. 073858 oppure starter set adatti al n. art. 073863 – n. art. 073867. Caricabatterie al n. art. 073866.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello