MultiMaster MM 300 Plus Start 72297264

Codice art.: 077824 72297264
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Denominazione originale prodotto MM 300 Plus Start
Alimentazione Alimentazione di rete
Portautensile Starlock, Starlock Plus
Numero di oscillazioni 11.000 min-1 - 20.000 min-1
Ampiezza (movimento di oscillazione) 2 × 1,6 grado
Potenza assorbita 250 W
Peso 1,4 kg
Lunghezza cavo 5 m
Tipo di prodotto Oscillatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077824 72297264
EAN / GTIN 4014586898094

Descrizione

Esecuzione:

Apparecchi oscillanti leader sul mercato in tre diverse classi di potenza (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) nella nuova versione con portautensili Starlock (trasmissione della forza migliorata con avanzamento del lavoro più rapido fino al 35%).
  • Possibilità di utilizzo quasi infinite (segare, rettificare, raschiare, troncare, raspare) grazie all'andamento oscillatorio (ridotta formazione di polvere).
  • Regolazione elettronica in continuo della velocità per un utilizzo ottimale.
  • Massima qualità e stabilità grazie alla trasmissione in metallo e utilizzo continuo di cuscinetti a sfera e ad ago.
  • Molto maneggevole grazie al design ergonomico con inserti morbidi e al peso ridotto.

Grazie al portautensili Starlock Plus, è possibile accedere a circa 100 accessori FEIN delle classi di prestazione Starlock e Starlock Plus.
Strumento multiuso per lavori di smontaggio e ristrutturazioni con dotazione di base per segare legno, metalli, cartongesso e materie plastiche.

Fornitura:

1× valigetta portautensili in plastica, 1× lama per sega E-Cut Long-Life (35 mm), 1× lama per sega E-Cut Long-Life (65 mm), 1× lama per sega universale E-Cut (44 mm).

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello