Batteria agli ioni di litio FE18 V

Codice art.: 073837 FE18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo batteria, tensione batteria (V) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Numero di batterie contenute 1
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Capacità batteria 3 Ah
    Tensione batteria 18 V
    Per Apparecchi Fein 18V
    Tipo di prodotto Batteria

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 073837 FE18
    EAN / GTIN 4014586890609
    Codice del produttore 92604182020

    Descrizione

    Esecuzione:

    Batteria agli ioni di litio con indicazione dello stato di carica e tecnologia FEIN SafetyCell. Protegge la batteria e la macchina da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo. Compatibile al 100% con tutti gli utensili a batteria da 12 V FEIN e da 18 V con interfaccia MultiVolt.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello