Levigatrice a nastro per tubi SET

Codice art.: 077761 SET
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
    Denominazione originale prodotto BRE14-3 125SET
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Potenza assorbita 1.400 W
    Larghezza del nastro 40 mm
    Lunghezza del nastro 760 mm
    ⌀ Tubo lavorabili 125 mm
    Modello SET
    Peso 3,6 kg
    Velocità nastro massima 10 mm/s
    Vibrazione massima a norma EN 0 m/s2
    Tipo di prodotto Levigatrice a nastro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 077761 SET
    EAN / GTIN 4030293187191
    Codice del produttore 433446

    Descrizione

    Esecuzione:

    Potente levigatrice per tubi con preselezione del numero di giri, mantenimento di un numero di giri costante mediante dinamo tachimetriche, avvio dolce, blocco contro il riavvio, protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura. Sostituzione senza utensili degli attacchi del sistema per satinatura e rettifica dei tubi. Il modulo elettronico colato previene i danni dovuti alla polvere. Pregiato braccio di levigatura a molla con 2 rulli di rinvio per un contatto ottimale con tubi fino a max. 270°.

    Fornitura:

    1 levigatrice a nastro per tubi BRE14-3 125SET, 1 attacco mola smerigliatrice a nastro per tubi BR125, cad. 1 nastro per superfinitura S600, S1500, cad. 1 anello di tela abrasiva Meshflex A240, A400, cad. 5 nastri di tela abrasiva Coruflex P80, P120, P220, 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238.

    Nota:

    Nastri di tela abrasiva a partire da n. art. 558408.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello