Nastro di tela abrasiva, grana ceramica XK870T 80

Codice art.: 558407 80
(CHF 5.76 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  1.90 / Articolo
    (CHF 5.76 / 1 Metre)
  • da 100 Articolo
    CHF  1.60 / Articolo
    (CHF 4.85 / 1 Metre)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
130 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie XK870T
    Materiale abrasivo Grana ceramica
    Sigla materiale abrasivo Ceramica
    Grana 80
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    Larghezza nastro di tela abrasiva 10 mm
    Lunghezza nastro di tela abrasiva 330 mm
    Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 558407 80
    EAN / GTIN 4018875116203
    Codice del produttore 711620

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    35
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    32
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    20
    Acciaio < 55 HRC
     
    32
    Acciaio < 60 HRC
     
    25
    Acciaio < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Nastro di tela abrasiva con grana ceramica (CER) autoaffilante per capacità di asportazione e durata molto elevate. Lo strato aggiuntivo abrasivo (TOP Size) assicura una lavorazione a freddo e aumenta le prestazioni di asportazione truciolo.
    Tessuto T (robusto e flessibile) per uso su macchine a conduzione manuale.

    Uso:

    Per la lavorazione di tutti gli acciai, e in particolare per i materiali difficili da lavorare come acciaio legato, leghe di nichel, cromo, titanio e alluminio.

    Nota:

    Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici vedi n. art. 568526 e successivi.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello