Satinatrice TRINOX FLEX SET

Codice art.: 077751 SET
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Satinatrice
Imballaggio Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto Set BSE 14-3 100
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.400 W
Campo del numero di giri 1.000 min-1 - 3.500 min-1
Portautensile 19
Lunghezza utensile di lucidatura 100 mm
⌀ Massimo utensile di lucidatura 125 mm
Peso 2,9 kg
Vibrazione massima a norma EN 0 m/s2

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077751 SET
EAN / GTIN 4030293187184
Codice del produttore 433438

Descrizione

Esecuzione:

Satinatrice TRINOFLEX BSE 14-3 100 ad elevata potenza con regolazione elettronica costante.
  • Preselezione del numero di giri e mantenimento di un numero di giri costante tramite dinamo tachimetriche.
  • Avvio dolce, protezione contro i sovraccarichi e blocco contro il riavvio dopo interruzione di corrente.
  • Il modulo elettronico colato previene i danni dovuti alla polvere.
Attacco utensile rapido con innesto rapido per la sostituzione senza utensili degli attacchi di sistema “satinatura” e “levigatura a nastro di tubi”.

Uso:

Per satinare, lucidare, spazzolare, levigare, togliere la ruggine e sbavare. Per rulli di supporto vedi articoli 56 8570 2IN1 e 56 8575 AIR.

Fornitura:

Satinatrice BSE14-3 100, 1 attacco mola a nastro per satinatura BS100.
Inclusi 1× attacco mola a nastro per satinatura BS 100, 1× rullo pneumatico gommato, 1× pompa dell’aria, 1× tessuto abrasivo A 280/fine, set di 17 manicotti di smerigliatura, 1× valigetta di trasporto L-BOXX® 238.
Set di 15 manicotti di smerigliatura composto da:
  • 1× manicotto di smerigliatura MESHFLEX A 400.
  • cad. 3× manicotti di smerigliatura ZIRCOFLEX P 80; P 120.
  • 3× manicotti di smerigliatura CERAFLEX K 120.
  • 3× manicotti di smerigliatura CORUFLEX P180.
  • cad. 1× bussola per superfinitura S 600; S 1500.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello