Satinatrice TRINOX FLEX, Modello: BSE14-3

Codice art.: 077751 BSE14-3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Satinatrice
Denominazione originale prodotto BSE 14-3 100
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.400 W
Campo del numero di giri 1.000 min-1 - 3.500 min-1
Portautensile 19
Lunghezza utensile di lucidatura 100 mm
⌀ Massimo utensile di lucidatura 125 mm
Peso 2,9 kg
Vibrazione massima a norma EN 0 m/s2

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077751 BSE14-3
EAN / GTIN 4030293187177
Codice del produttore 433411

Descrizione

Esecuzione:

Satinatrice TRINOFLEX BSE 14-3 100 ad elevata potenza con regolazione elettronica costante.
  • Preselezione del numero di giri e mantenimento di un numero di giri costante tramite dinamo tachimetriche.
  • Avvio dolce, protezione contro i sovraccarichi e blocco contro il riavvio dopo interruzione di corrente.
  • Il modulo elettronico colato previene i danni dovuti alla polvere.

Uso:

Per satinare, lucidare, spazzolare, levigare, togliere la ruggine e sbavare. Per rulli di supporto vedi articoli 56 8570 2IN1 e 56 8575 AIR.

Fornitura:

Satinatrice BSE14-3 100, 1 attacco mola a nastro per satinatura BS100.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello