Smerigliatrice doppia DS con aspirazione, 400 V, Modello: DS04/175A

Codice art.: 077514 DS04/175A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto DS04/175A
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 250 W
Numero massimo giri 2.900 min-1
⌀ Mola abrasiva D 175 mm
Larghezza mola abrasiva T 25 mm
⌀ Foro mola abrasiva H 51 mm
Portata aspirazione 6 m3/min
Peso 83 kg
Tipo di prodotto Rettificatrice doppia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077514 DS04/175A
EAN / GTIN 2050001674104
Codice del produttore DS04/175A

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice doppia con aspirazione integrata nel supporto.
La polvere viene separata in modo efficace mediante un filtro ad acqua e un prefiltro e un post-filtro in plastica inseriti a valle. Fornitura senza mole abrasive.

Nota:

Per mole abrasive adatte vedi a partire da n. art. 596100.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello