{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | DS12/250A | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 730 W | |
Numero massimo giri | 1.450 min-1 | |
⌀ Mola abrasiva D | 250 mm | |
Larghezza mola abrasiva T | 32 mm | |
⌀ Foro mola abrasiva H | 51 mm | |
Portata aspirazione | 6 m3/min | |
Peso | 115 kg | |
Tipo di prodotto | Rettificatrice doppia |
Codice articolo | 077514 DS12/250A | |
EAN / GTIN | 2050001674128 | |
Codice del produttore | DS12/250A |