Levigatrici diritte, Modello: 722322

Codice art.: 077261 722322
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GSZ11-320PERL
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.010 W
Campo del numero di giri 9.500 min-1 - 32.500 min-1
⌀ Massimo pinze di serraggio 8 mm
Peso 2,1 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Lunghezza cavo 4 m
Preselezione elettronica del numero di giri
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077261 722322
EAN / GTIN 4014586880501
Codice del produttore 72232260000

Descrizione

Esecuzione:

  • Levigatrice diritta estremamente pratica.
  • Rotazione regolare grazie al mandrino bilanciato.
  • Potente motore con elevata capacità di asportazione.
  • Particolarmente indicata per la lavorazione dell’acciaio legato, nonché per lavori di levigatura e lucidatura, grazie alla regolazione della velocità.
  • Per mole abrasive con gambo e frese in metallo duro.
Con tecnologia FEIN ErgoGrip per lavorare senza affaticarsi grazie all’impugnatura ergonomica.
Levigatrice diritta universale per lavorare in punti di difficile accesso. Colletto sottile e maneggevole per levigare gli interni.
Pratica levigatrice diritta ad alte prestazioni con collo del mandrino corto. Anche per uso semi-fisso.
  • Levigatrice diritta FEIN ErgoGrip estremamente potente.
  • Notevole profondità d’inserimento, lunghezza cuscinetto collare: 173 mm.
  • POWERtronik con stabilizzazione del numero di giri e protezione contro i sovraccarichi.
  • Con collo del mandrino lungo.

Fornitura:

Inclusa pinza di serraggio ⌀ 8 mm, 2 chiavi di serraggio SW13 e SW17.

Nota:

Le levigatrici diritte sono omologate per l’uso di frese rotative fino a un ⌀ di 12 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello