{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | GSZ8-90PEL | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 710 W | |
Campo del numero di giri | 2.500 min-1 - 9.000 min-1 | |
⌀ Massimo pinze di serraggio | 6 mm | |
Peso | 1,8 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
Lunghezza cavo | 4 m | |
Preselezione elettronica del numero di giri | sì | |
Tipo di prodotto | Levigatrici diritte |
Codice articolo | 077261 722320 | |
EAN / GTIN | 4014586879451 | |
Codice del produttore | 72232060000 |