Smerigliatrice angolare Batteria ricaricabile M18FSAGDB

Codice art.: 077140 M18FSAGDB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (HD = Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V; Milwaukee modello HB 18 V

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FUEL
Imballaggio Valigetta (HD = Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V; Milwaukee modello HB 18 V
Denominazione originale prodotto M18FSAGDB
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5 Ah
Tensione batteria 18 V
Numero massimo giri 8.500 min-1
⌀ Massimo disco 125 mm
Profondità massima di taglio 33 mm
Peso 2,7 kg
Vibrazione massima a norma EN 3,4 m/s2
Sovraccarico si
Dispositivo di uomo morto si
Avvio dolce si
Blocco contro il riavvio si
Kickback-stop no
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077140 M18FSAGDB
EAN / GTIN 4058546346263
Codice del produttore 4933478435

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice angolare a batteria FUEL™ Milwaukee da 18 V / 5,0 Ah:
  • motore senza spazzole di lunga durata, bloccaggio dell'albero portamola, regolazione rapida del carter.
  • Sistema di sostituzione veloce FIXTEC integrato per sostituire rapidamente il disco, senza utensili.

Fornitura:

Inclusi caricabatterie, carter, 2x griglie di protezione antipolvere, set di serraggio, impugnatura antivibrazioni e custodia HD.

Nota:

Per batterie di ricambio e accessori adatti vedi a partire da n. art. 073809 e n. art. 073840.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello