{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | FUEL | |
Imballaggio | Valigetta (HD = Heavy Duty) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 18 V; Milwaukee modello HB 18 V | |
Denominazione originale prodotto | M18FHSAG125XB-552X | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 5,5 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Numero massimo giri | 9.000 min-1 | |
⌀ Massimo disco | 125 mm | |
Profondità massima di taglio | 33 mm | |
Peso | 3,4 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 3,4 m/s2 | |
Sovraccarico | si | |
Dispositivo di uomo morto | no | |
Avvio dolce | si | |
Blocco contro il riavvio | si | |
Kickback-stop | si | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 077140 M18FHSAG55 | |
EAN / GTIN | 4058546287078 | |
Codice del produttore | 4933471079 |