{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Metabox | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Modello CAS 18 V | |
Denominazione originale prodotto | WVB 18 LT BL 11-125 Quick | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 5,5 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Struttura del motore | senza spazzole | |
Numero massimo giri | 2.800 min-1 - 10.000 min-1 | |
⌀ Massimo disco | 125 mm | |
Profondità massima di taglio | 27 mm | |
Peso con batteria | 2,8 kg | |
Peso senza batteria | 1,8 kg | |
Peso | 2,8 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 8 m/s2 | |
Sovraccarico | si | |
Dispositivo di uomo morto | no | |
Avvio dolce | si | |
Blocco contro il riavvio | si | |
Kickback-stop | si | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 077127 WVBLT11125 | |
EAN / GTIN | 4061792206618 | |
Codice del produttore | 613057660 |