Smerigliatrice angolare con batteria WLT11-125

Codice art.: 077127 WLT11-125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Metabox
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Metabox
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Denominazione originale prodotto W 18 LT BL 11-125
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore senza spazzole
Numero massimo giri 10.000 min-1
⌀ Massimo disco 125 mm
Profondità massima di taglio 27 mm
Peso con batteria 2,5 kg
Peso senza batteria 1,8 kg
Peso 2,5 kg
Vibrazione massima a norma EN 8 m/s2
Sovraccarico si
Dispositivo di uomo morto no
Avvio dolce si
Blocco contro il riavvio si
Kickback-stop si
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077127 WLT11-125
EAN / GTIN 4061792205376
Codice del produttore 613052510

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice angolare da 18 V senza spazzole dalla massima efficienza e potente quanto un apparecchio con cavo da 1100 Watt.
  • Accumulatori ruotabili a passi di 90°.
  • Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avvio dolce e protezione contro il riavvio.
  • Motore brushless esente da manutenzione ad altissima efficienza e dalla massima maneggevolezza.
  • Carter regolabile senza attrezzi, con possibilità di fissaggio senza rischio di torsione.
  • Dispositivo di sicurezza a frizione meccanico Metabo S-automatic: effetto kickback ridotto al minimo in caso di blocco del disco al più basso livello sul mercato – per la massima protezione dell’utilizzatore.

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.
Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per “Cordless Alliance System”.

Fornitura:

Inclusi batteria, caricabatterie e metaBOX.
Inclusi carter, flangia di supporto, dado a due fori, impugnatura supplementare, chiave a due fori e 2× batterie Li-Power.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello