Esiste un’alternativa per questo articolo:

Smerigliatrice angolare a batteria GWS GWS1810SC

Codice art.: 077120 GWS1810SC
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto GWS18V-10SC
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5,5 Ah
Tensione batteria 18 V
Numero massimo giri 4.500 min-1 - 9.000 min-1
⌀ Massimo disco 125 mm
Profondità massima di taglio 34 mm
Peso 2 kg
Vibrazione massima a norma EN 6 m/s2
Sovraccarico si
Dispositivo di uomo morto no
Avvio dolce no
Blocco contro il riavvio si
Kickback-stop si
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077120 GWS1810SC
EAN / GTIN 4059952647524
Codice del produttore 06019G340E

Descrizione

Esecuzione:

Potente smerigliatrice angolare a batteria da 18 V.
  • 30 % di potenza in più e una durata del 125 % più elevata grazie al nuovo motore EC e alla nuova tecnologia della batteria ProCORE da 18 V.
  • Maggiore sicurezza grazie all’intelligente sistema di frenatura (in grado di ridurre il tempo di frenata fino al 70 %) e al KickBack Control.
  • Praticità di utilizzo grazie alla sostituzione del disco senza chiave.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie ProCORE da 18 V, flangia di innesto, caricabatterie, ghiera di serraggio rapido, 1× modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional, carter e L-BOXX.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073854 e n. art. 073866.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello