Smerigliatrice angolare a batteria GWS, Modello: 18V15C

Codice art.: 077120 18V15C
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V
  • Collegamento app: OneKey

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto GWS 18V-15 C
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore motore senza spazzole
Numero massimo giri 9.800 min-1
⌀ Massimo disco 125 mm
Profondità massima di taglio 34 mm
Peso senza batteria 2,2 kg
Peso 2,2 kg
Vibrazione massima a norma EN 4 m/s2
Sovraccarico si
Dispositivo di uomo morto no
Avvio dolce no
Blocco contro il riavvio si
Kickback-stop si
Collegamento app OneKey
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077120 18V15C
EAN / GTIN 3165140964555
Codice del produttore 06019H6000

Descrizione

Esecuzione:

  • Grazie alla nuova tecnologia BITURBO, 50% in più di velocità di taglio e asportazione di metallo. Corrisponde alle prestazioni di una smerigliatrice angolare collegata con cavo.
  • Maggiore sicurezza grazie all’intelligente sistema di frenatura, nonché a Soft Start, KickBack e Drop Control.
  • Impostazione di singoli livelli di velocità con interfaccia utente e Bluetooth Connectivity.
  • Possibilità di allestimento successivo del modulo Connectivity.

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie; carter, flangia di innesto, ghiera di serraggio e impugnatura supplementare inclusi.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073854 e n. art. 073866.
Per batterie ProCORE da 18 V adatte e starter set vedi n. art. 073857 Dim. C18 e n. art. 073865 Dim. C18.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello