Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Smerigliatrice angolare a batteria GWS 18-125V-LI

Codice art.: 077120 18-125V-LI
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto GWS 18-125 V-LI
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Numero massimo giri 10.000 min-1
⌀ Massimo disco 125 mm
Profondità massima di taglio 34 mm
Peso 2,3 kg
Vibrazione massima a norma EN 6 m/s2
Sovraccarico si
Dispositivo di uomo morto no
Avvio dolce no
Blocco contro il riavvio si
Kickback-stop no
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077120 18-125V-LI
Codice del produttore 060193A308

Descrizione

Esecuzione:

Potentissima smerigliatrice angolare a batteria da 18 V con struttura compatta:
  • lunga durata grazie al robusto motore a 4 poli con protezione contro sovraccarichi, surriscaldamento e scaricamento completo.
  • Possibilità di preselezione di 3 velocità e impostazione utensile personalizzata mediante la app Bosch My Tools.

Fornitura:

Senza batterie e caricabatterie. Inclusi L-BOXX, carter antitorsione, flangia di innesto, ghiera di serraggio, impugnatura supplementare, inserto L-BOXX 1/1 per apparecchio e caricabatterie e chiave a due fori.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073854 e n. art. 073866.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello