Smerigliatrice angolare, Modello: 7222896023

Codice art.: 077111 7222896023
Sconto
201.20 CHF
Prezzo valido fino al 31 dic 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto CG14-125V
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.400 W
Numero massimo giri 2.800 min-1 - 11.500 min-1
Vibrazione massima a norma EN 6 m/s2
⌀ Massimo disco 125 mm
Profondità massima di taglio 35 mm
Peso 2,3 kg
Lunghezza cavo 4 m
Tensione di rete 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Dispositivo di uomo morto no
Blocco contro il riavvio
Particolarità Regolazione elettronica della velocità
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077111 7222896023
EAN / GTIN 4014586900339

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice angolare compatta FEIN ⌀ 125 mm.
  • Motore robusto e potente per l’impiego quotidiano.
  • Elevata protezione dell’utilizzatore grazie al controllo dei contraccolpi, alla protezione contro il riavvio e all’impugnatura antivibrazioni.
  • Elevata capacità di sovraccarico grazie al raffreddamento diretto del motore, testata ingranaggi girevole a passi di 90° (posizione ottimale degli interruttori in base all’utilizzo).
  • Sostituzione rapida e senza utensili del materiale abrasivo grazie alla ghiera di serraggio rapido.

Fornitura:

Impugnatura, carter, ghiera di serraggio e chiave.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello