{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | CG17-125INOX | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.700 W | |
Numero massimo giri | 7.500 min-1 | |
Campo del numero di giri | 2.200 min-1 - 7.500 min-1 | |
Vibrazione massima a norma EN | 5 m/s2 | |
⌀ Massimo disco | 125 mm | |
Profondità massima di taglio | 35 mm | |
Peso | 2,4 kg | |
Tensione di rete | 240 V | |
Frequenza di rete | 50 Hz | |
Blocco contro il riavvio | sì | |
Particolarità | Regolazione elettronica della velocità | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 077111 7222826 | |
EAN / GTIN | 4014586895024 |