Smerigliatrice angolare 7222816

Codice art.: 077111 7222816
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto CG17-125
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Potenza assorbita 1.700 W
    Numero massimo giri 11.500 min-1
    Vibrazione massima a norma EN 6 m/s2
    ⌀ Massimo disco 125 mm
    Profondità massima di taglio 35 mm
    Peso 2,4 kg
    Tensione di rete 240 V
    Frequenza di rete 50 Hz
    Blocco contro il riavvio
    Particolarità Esecuzione corta
    Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 077111 7222816
    EAN / GTIN 4014586895017

    Descrizione

    Esecuzione:

    Smerigliatrice angolare compatta FEIN ⌀ 125 mm.
    • Motore robusto e potente per l’impiego quotidiano.
    • Elevata protezione dell’utilizzatore grazie al controllo dei contraccolpi, alla protezione contro il riavvio e all’impugnatura antivibrazioni.
    • Elevata capacità di sovraccarico grazie al raffreddamento diretto del motore, testata ingranaggi girevole a passi di 90° (posizione ottimale degli interruttori in base all’utilizzo).
    • Sostituzione rapida e senza utensili del materiale abrasivo grazie alla ghiera di serraggio rapido.

    Fornitura:

    Impugnatura, carter, ghiera di serraggio e chiave.

    Download & documenti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello