Smerigliatrice angolare GWX 14-125

Codice art.: 077050 14-125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Scatola
Denominazione originale prodotto GWX 14-125
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.400 W
Campo del numero di giri 11.000 min-1
⌀ Massimo disco 125 mm
Peso 2,3 kg
Blocco contro il riavvio
Particolarità Avvio dolce
Serie Sistema X-LOCK
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077050 14-125
EAN / GTIN 3165140962322
Codice del produttore 06017B7000

Descrizione

Esecuzione:

  • Semplice e rapido: facile sostituzione degli accessori per smerigliatrice angolare senza parti smarribili né utensili supplementari.
  • Non avrete più bisogno di chiavi aggiuntive.
  • Completo: ampia scelta di smerigliatrici angolari e accessori totalmente retrocompatibili.
  • Massima comodità grazie alla rapida sostituzione degli accessori senza che sia necessario adoperare alcun utensile.
  • Affidabile: grazie all’innovativo sistema X-LOCK, l’errato montaggio degli accessori legati al senso di rotazione non sarà più un problema. Massima protezione dell'utilizzatore grazie al segnale acustico che conferma il corretto montaggio.
  • Operazioni precise, senza fastidiosi graffi! Solchi di rettifica ridotti e meno marcati grazie alle smerigliatrici angolari X-LOCK.
Smerigliatrice angolare 125 mm con motore da 1.400 W. Sistema X-Lock.

Fornitura:

Inclusi impugnatura supplementare, carter e cartone.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello