Trapano da banco ALZTRONIC, ⌀ Perforazione max. in acciaio: 6mm

Codice art.: 076563 6
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Perforazione max. in acciaio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto ALZTRONIC i6
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 700 W
Numero massimo giri 700 min-1 - 10.000 min-1
⌀ Perforazione massimo in acciaio 6 mm
Portautensile B16
⌀ Foro massimo filettatura in acciaio M6
Corsa del mandrino 40 mm
Avanzamento Manuale
Distanza mandrino-piastra base minima 110 mm
Distanza mandrino-piastra base massima 250 mm
Profondità arco 200 mm
⌀ Colonna 50 mm
Regolazione dell’altezza della testa foratrice Manopola
Mandrino-piastra base larghezza appoggio utile 300 mm
Mandrino-piastra base altezza appoggio utile 240 mm
Valore nominale scanalatura a T 12 mm
Numero di cave a T 2
Distanza cave a T 80 mm
Peso 64 kg
Grado di protezione IP IP 54
Tipo di prodotto Trapano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 076563 6
EAN / GTIN 2050002043503
Codice del produttore ALZTRONIC I6
Produttore ALZMETALL GmbH & Co. KG., Harald-Friedrich-Strasse 2-8, 83352 ALTENMARKT AN DER ALZ, Deutschland, www.alzmetall.de

Descrizione

Esecuzione:

Trapano da banco a rotazione elevata, duraturo e preciso. Display multitouch con superficie in vetro antigraffio per una leggibilità ottimale. Guida di utilizzo intuitiva e codificata tramite pittogrammi sul display. Indicazione digitale della profondità di foratura con determinazione del punto zero.
Dotazione di serie:
  • Display TFT-LCD da 5 pollici con funzione touch: immissione manuale del numero di giri del mandrino (valore nominale), valore reale dell’indicazione del numero di giri, indicazione della profondità di foratura integrata con rilevamento touch del punto zero, scala virtuale della profondità di foratura visualizzabile sul display, indicazioni dello stato della macchina e avvertenze leggibili sul display, informazioni di assistenza, lingue utente selezionabili: DE / EN / FR / ES / IT / NL / RU.
  • Motore a corrente alternata da 230 Volt, 50 Hz.
  • Connettore già montato, lunghezza cavo 3 m.
  • Regolazione in continuo del numero di giri tramite potenziometro.
  • Tre tastatori separati per rotazione oraria, antioraria e arresto (blocco del mandrino mediante funzione di frenata).
  • Protezione del mandrino con fusibile elettrico.
  • Pulsante a fungo (con scatto) per ARRESTO DI EMERGENZA.
  • Interruttore principale richiudibile.
  • Verniciatura: vernice testurizzata DD bianco segnale RAL 9003, PANTONE 7545 c, nero.
Con testa foratrice regolabile in altezza e orientabile.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Nota:

Altri trapani da banco e accessori opzionali (come ad es. lampada a LED per macchine, calcolatore tecnologico, ecc.) disponibili su richiesta.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello