Trapano da banco ALZTRONIC 14 mm

Codice art.: 076563 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Perforazione max. in acciaio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto ALZTRONIC i14
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 700 W
Numero massimo giri 230 min-1 - 4.000 min-1
⌀ Perforazione massimo in acciaio 14 mm
Portautensile CM2
⌀ Foro massimo filettatura in acciaio M10
Corsa del mandrino 80 mm
Avanzamento Manuale
Distanza mandrino-piastra base minima 437 mm
Distanza mandrino-piastra base massima 437 mm
Distanza mandrino-banco macchina minimo 75 mm
Distanza mandrino-banco macchina massima 357 mm
Profondità arco 190 mm
⌀ Colonna 65 mm
Banco macchina larghezza appoggio utile 300 mm
Banco macchina lunghezza appoggio utile 240 mm
Mandrino-piastra base larghezza appoggio utile 300 mm
Mandrino-piastra base altezza appoggio utile 240 mm
Regolazione dell’altezza del banco macchina Manovella
Valore nominale scanalatura a T 12 mm
Numero di cave a T 2
Distanza cave a T 80 mm
Peso 83 kg
Grado di protezione IP IP 54
Tipo di prodotto Trapano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 076563 14
EAN / GTIN 2050002043534
Codice del produttore ALZTRONIC I14

Descrizione

Esecuzione:

Trapano da banco a rotazione elevata, duraturo e preciso. Display multitouch con superficie in vetro antigraffio per una leggibilità ottimale. Guida di utilizzo intuitiva e codificata tramite pittogrammi sul display. Indicazione digitale della profondità di foratura con determinazione del punto zero.
Dotazione di serie:
  • Display TFT-LCD da 5 pollici con funzione touch: immissione manuale del numero di giri del mandrino (valore nominale), valore reale dell’indicazione del numero di giri, indicazione della profondità di foratura integrata con rilevamento touch del punto zero, scala virtuale della profondità di foratura visualizzabile sul display, indicazioni dello stato della macchina e avvertenze leggibili sul display, informazioni di assistenza, lingue utente selezionabili: DE / EN / FR / ES / IT / NL / RU.
  • Motore a corrente alternata da 230 Volt, 50 Hz.
  • Connettore già montato, lunghezza cavo 3 m.
  • Regolazione in continuo del numero di giri tramite potenziometro.
  • Tre tastatori separati per rotazione oraria, antioraria e arresto (blocco del mandrino mediante funzione di frenata).
  • Protezione del mandrino con fusibile elettrico.
  • Pulsante a fungo (con scatto) per ARRESTO DI EMERGENZA.
  • Interruttore principale richiudibile.
  • Verniciatura: vernice testurizzata DD bianco segnale RAL 9003, PANTONE 7545 c, nero.
Con testa foratrice rigida e banco macchina regolabile in altezza e orientabile.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Nota:

Altri trapani da banco e accessori opzionali (come ad es. lampada a LED per macchine, calcolatore tecnologico, ecc.) disponibili su richiesta.
Disponibile come optional con dispositivo di maschiatura.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello