Esecuzione:
Un concentrato di potenza per la foratura a percussione.
Il martello perforatore è dotato di un preciso meccanismo pneumatico di percussione ad alte prestazioni, il quale è in grado di generare un impatto con la massima energia d’urto alla minima pressione di contatto.
Metabo Quick: cambio rapido del mandrino, senza ricorso a utensili.
Martello combinato con 3 funzioni:
foratura a percussione, foratura semplice e scalpellatura.
- Metabo VibraTech (MVT): per lavorare in sicurezza e con poco dispendio di energie, anche in caso di utilizzo continuo.
- Elettronica ad albero intero Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con velocità specifiche del materiale che rimangono costanti sotto carico.
- Dispositivo di sicurezza a frizione: disaccoppiamento meccanico dell’azionamento in caso di blocco della punta per lavorare in sicurezza.
- Martello a batteria estremamente leggero e maneggevole con interfaccia di aspirazione integrata.
- Massima potenza di foratura, efficienza e durata grazie alla tecnologia brushless e al meccanismo di percussione ad alte prestazioni.
- Foratura senza polvere con il dispositivo di aspirazione compatto ISA 28 (accessorio).
- Metabo VibraTech (MVT): per lavorare in sicurezza e con poco dispendio di energie, anche in caso di utilizzo continuo.
- Riduzione opzionale del numero di giri e dell’energia d’urto per la lavorazione di materiali più morbidi.
- Avvio elettronico dolce per una foratura precisa.
- Luce da lavoro a LED per una vista ottimale sul punto di foratura.
Vantaggi:
Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.
Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per “Cordless Alliance System”.
Fornitura:
Senza batteria e caricabatterie.
Incluse impugnatura supplementare e battuta profondità di foratura.
Inclusi mandrino per punte da martello e mandrino autoserrante.
Nota:
Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art.
073870 -
073890.