Martello perforatore senza batteria, Modello: KHLTXBL24

Codice art.: 075561 KHLTXBL24
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V
  • Portautensile forma: SDS Plus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Denominazione originale prodotto KH 18 LTX BL 24
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Numero di giri/min. a vuoto 0 min-1 - 1.280 min-1
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 30 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 24 mm
Numero di colpi massimo 4.750 min-1
Energia d’urto 2,2 J
Portautensile forma SDS Plus
Peso senza batteria 2,7 kg
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Martello perforatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 075561 KHLTXBL24
EAN / GTIN 4061792218291
Codice del produttore 601713850
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Esecuzione:

Un concentrato di potenza per la foratura a percussione.
Il martello perforatore è dotato di un preciso meccanismo pneumatico di percussione ad alte prestazioni, il quale è in grado di generare un impatto con la massima energia d’urto alla minima pressione di contatto.
Martello combinato con 3 funzioni: foratura a percussione, foratura semplice e scalpellatura.
  • Metabo VibraTech (MVT): per lavorare in sicurezza e con poco dispendio di energie, anche in caso di utilizzo continuo.
  • Elettronica ad albero intero Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con velocità specifiche del materiale che rimangono costanti sotto carico.
  • Dispositivo di sicurezza a frizione: disaccoppiamento meccanico dell’azionamento in caso di blocco della punta per lavorare in sicurezza.
  • Martello a batteria molto leggero e compatto, con motore brushless per forare in qualsiasi posizione di lavoro senza affaticarsi.
  • Massima potenza di foratura, efficienza e durata grazie alla tecnologia brushless e al meccanismo di percussione ad alte prestazioni.
  • Foratura senza polvere grazie all’aspirazione esterna ESA plus.
  • Avvio elettronico dolce per una foratura precisa.
  • Luce da lavoro a LED per una vista ottimale sul punto di foratura.

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.
Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per “Cordless Alliance System”.

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie.
Incluse impugnatura supplementare e battuta profondità di foratura.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello