Martello perforatore a batteria Senza batteria, caricabatterie e valigetta M12CH4

Codice art.: 075532 M12CH4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (HD = Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 12 V
  • Codolo: SDS Plus
  • Portautensile forma: SDS-Plus

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD = Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 12 V
Codolo SDS Plus
Denominazione originale prodotto M12CH-0
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V
Campo del numero di giri 0 min-1 - 900 min-1
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 13 mm
Numero di colpi massimo 6.575 min-1
Energia d’urto 1,1 J
Portautensile forma SDS-Plus
Peso 1,9 kg
Vibrazione massima a norma EN 4,4 m/s2
adatto per materiale Lavori di muratura; Calcestruzzo; Pietra
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 075532 M12CH4
EAN / GTIN 4002395002719
Codice del produttore 4933441947

Descrizione

Esecuzione:

  • Martelli perforatori robusti con trapano a battente.
  • Attacco punta SDS Plus.
  • Scatola degli ingranaggi in metallo ad alta resistenza.
  • Rotazione oraria e antioraria, dispositivo di esclusione della percussione e regolazione elettronica della velocità.
Martello perforatore a batterie agli ioni di litio Red 12 V / 4,0 Ah con motore EC POWERSTATE senza spazzole, ottimizzato per fori di ⌀ 4 − 10 mm in calcestruzzo e muratura. Elettronica Redlink Plus − Protezione contro sovraccarichi per lunga durata di batteria, motore e trasmissione.

Vantaggi:

Motore senza spazzole POWERSTATE™.

Fornitura:

Versione zero − senza batteria né caricabatterie e valigetta.

Nota:

Per punte foranti in HM adatte vedi a partire da n. art. 787000. Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073808 e n. art. 073840.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello